ハイピッチェアー用タイプ 吸じん式(穴有り)

ハイピッチェアー用タイプ 吸じん式(穴有り) - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチェアー用タイプ 吸じん式(穴有り) - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチェアー用タイプ 吸じん式(穴有り) - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチェアー用タイプ 吸じん式(穴有り) - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチェアー用タイプ 吸じん式(穴有り) - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチェアー用タイプ 吸じん式(穴有り) - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチェアー用タイプ 吸じん式(穴有り) - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチェアー用タイプ 吸じん式(穴有り) - FUJI STAR(三共理化学)
(2件のレビュー)

日本製エアーサンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。
クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。
マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。
パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。

用途
エアーサンダー専用
塗装・樹脂・木工・金属等
外径(Φmm)125種別マジック式材質研磨材、紙、バインダー、ナイロンタイプエアー用 穴あき最高回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35654035-#40
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
35654044-#60
オープン
499
549(税込)
当日出荷
35654053-#80
オープン
469
516(税込)
当日出荷
35654062-#100
オープン
429
472(税込)
8日以内出荷
35654071-#120
オープン
429
472(税込)
当日出荷
35654087-#180
オープン
429
472(税込)
翌日出荷
35654096-#240
オープン
429
472(税込)
当日出荷
35654105-#320
オープン
429
472(税込)
8日以内出荷
35654114-#400
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35654035
2018-04-26
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

安いので購入させてもらいましたが十分に使えます。また購入させてもらいます。

対象商品 : 35654044
2017-08-31
用途: 木材の切削作業
その他業種

ムラなく切削が行え、吸塵効率も高く粉塵の処理も楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする