曜日別特売

ハイピッチ電動用タイプ 吸じん式(穴有り)

ハイピッチ電動用タイプ 吸じん式(穴有り) - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ電動用タイプ 吸じん式(穴有り) - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ電動用タイプ 吸じん式(穴有り) - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ電動用タイプ 吸じん式(穴有り) - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ電動用タイプ 吸じん式(穴有り) - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ電動用タイプ 吸じん式(穴有り) - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ電動用タイプ 吸じん式(穴有り) - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ電動用タイプ 吸じん式(穴有り) - FUJI STAR(三共理化学)
(17件のレビュー)

電動サンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。
クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。
マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。
パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。

用途
電動用サンダー専用
塗装・樹脂・木工・金属等
外径(Φmm)125砥粒AA種別マジック式材質研磨材、紙、バインダー、ナイロンタイプ電動用 穴あきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35654123-#40
オープン
129
142(税込)
当日出荷
35654132-#60
オープン
129
142(税込)
当日出荷
35654141-#80
オープン
109
120(税込)
当日出荷
35654157-#100
オープン
99
109(税込)
当日出荷
35654166-#120
オープン
99
109(税込)
当日出荷
35654175-#180
オープン
99
109(税込)
当日出荷
35654184-#240
オープン
99
109(税込)
当日出荷
35654193-#320
オープン
99
109(税込)
当日出荷
35654202-#400
オープン
99
109(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35654202
2024-09-06
用途: 木材の表面仕上げ
サービス業

木材の表面仕上げとして、消耗品なので安くて助かります。

対象商品 : 35654184
2023-09-13
用途: 塗装作業
建設業・工事業

塗装下地作りに仕様しました。
マキタのランダムサンダーにピッタリです。

対象商品 : 35654132
2022-06-28
用途: サーフボード修理作業に使用しています。
有限会社ミヤシタサービス業

サーフボード修理で樹脂を削る作業に使用してます。大変耐久性があり目ずまりしにくいですね。

対象商品 : 35654175
2022-01-27
用途: 木材の研磨に使用
建設業・工事業

この手の安物はすぐに表面の研磨材が削れてなくなり満足のいく研磨ができないがこの製品はまぁまぁ使える。
コスパはいいと思う。

対象商品 : 35654141
2021-08-23
用途: 人工大理石研磨時
建設業・工事業

オービタルサンダーで使用しています。
研磨剤の台紙が厚くとても使いやすく感じます。

対象商品 : 35654141
2020-09-22
用途: 各研磨作業
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも、使っています。耐久性も良いです。
電動工具対応の穴数で便利です。
商品は、気に入っています。
注文が、1枚単位でなく、箱単位で注文出来る様にして欲しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 35654123
2020-05-27
用途: 車庫の鉄骨の塗装前に
小杉俊明建設業・工事業

初めて井40を使いしました。
柱、梁ともH400×200でひどい錆でしたが、ピカピカに落ちました。
大変満足しています。

対象商品 : 35654123
2020-02-16
用途: diy テーブル製作
電気・ガス・熱供給・水道業

マキタのランダムオービットサンダーで使用します。マキタの標準品には無い番手で1枚単位で購入できて助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする