スーパートルクシンクロベルトSTS 60S4.5M

スーパートルクシンクロベルトSTS 60S4.5M - バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 60S4.5M - バンドー化学

円弧状の歯形を持ち、プーリとの干渉の無い円滑な噛み合いをするため、低速から高速まで安定した性能を発揮します。
伝動能力が高くベルト幅を狭く設計できる優れた特長を持った歯付きベルトです。
高トルク伝動。低騒音。長寿命。メンテナンスフリー。コストダウンが可能。

ベルト形S4.5Mベルト幅(mm)6.0ピッチ(mm)4.5材質ゴムベルト厚(mm)2.7種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3566623360S4.5M16236162
1,170
519
571(税込)
3日以内出荷
3566624260S4.5M18040180
1,190
519
571(税込)
4日以内出荷
3566625160S4.5M19844198
1,220
519
571(税込)
59日以内出荷
3566626760S4.5M22550225
1,280
549
604(税込)
翌々日出荷
3566627660S4.5M23953238.5
1,290
569
626(税込)
翌々日出荷
3566628560S4.5M25256252
1,290
569
626(税込)
5日以内出荷
3566629460S4.5M27962279
1,300
559
615(税込)
5日以内出荷
3566630360S4.5M28463283.5
1,310
569
626(税込)
翌々日出荷
3566631260S4.5M31570315
1,410
629
692(税込)
4日以内出荷
3566632160S4.5M32472324
1,420
629
692(税込)
翌々日出荷
3566633760S4.5M35178351
1,430
629
692(税込)
6日以内出荷
3566634660S4.5M38385382.5
1,520
649
714(税込)
6日以内出荷
3566635560S4.5M39688396
1,560
669
736(税込)
3日以内出荷
3566636460S4.5M450100450
1,620
689
758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
3566637360S4.5M491109490.5
1,660
719
791(税込)
翌々日出荷
3566638260S4.5M504112504
1,670
719
791(税込)
当日出荷
3566639160S4.5M518115517.5
1,710
729
802(税込)
翌々日出荷
3566640760S4.5M558124558
1,770
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
3566641660S4.5M563125562.5
1,770
759
835(税込)
4日以内出荷
3566642560S4.5M612136612
1,800
779
857(税込)
翌々日出荷
3566643460S4.5M630140630
1,800
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
3566644360S4.5M711158711
1,980
859
945(税込)
翌々日出荷
3566645260S4.5M729162729
2,010
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
3566646160S4.5M801178801
2,060
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
3566647760S4.5M10312291030.5
2,630
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
3566648660S4.5M21114692110.5
5,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする