(19件のレビュー)

コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。

用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6939寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(0.6MB)
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3567627712T12
360
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ランナーの種類について
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35676277
2025-02-03
用途: D30カーテンレールのランナー
製造業

ウッドデッキの防寒雨除け対策として糸入り透明シートを吊す為に購入。ハトメ穴に簡単に取付可能でかつスムーズに開閉できる。

対象商品 : 35676277
2024-07-14
用途: 工場内の食品を焼く機械がある所と作業所の仕切りビニールカーテン用
深谷商店卸売・小売業

取り付けやすく動きのとてもスムースで使い勝手がいい

対象商品 : 35676277
2023-02-03
用途: 防風カーテンの取り付け
その他業種

転がりもよくカーテンの開閉がスムーズに行えるようになった

対象商品 : 35676277
2020-12-23
用途: 屋外設置カーテン施工用部品
株式会社オーレックス

アルカリ性洗剤のミストにさらされる場所に使用するため、樹脂ローラーのランナーを選定。
カラビナ状のフックは使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 35676277
2021-04-10
用途: カーテンレールのフック
有限会社土井紙工業

作りは良いです。がもう少し価格が安かったらと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 35676277
2019-07-22
用途: 間仕切り
運輸・通信業

ビニールカーテンが掛けやすく、引っ掛かりもなく非常に良かったです。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 35676277
2019-06-03
用途: D30レールに使用。
製造業

D30レールに使用しました。回転もスムーズ、音も静かで大満足です。

対象商品 : 35676277
2019-01-29
用途: ガレージ内の間仕切りビニールカーテンに使用
サービス業

カラビナが付いているので当然なのだが、カラビナの分だけ、レールの下端からカーテンの上端までの隙間が大きくなる。
ホコリを避けるため、隙間を無くす様に、レールの側面にカーテンと同素材のビニールを細く裂いた物を貼付けました。
ランナーそのものはスムーズな動きで満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする