キャップS(PPS)全ねじ

キャップS(PPS)全ねじ - 大阪魂
材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)種別全ねじ内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
357964423×6M360.5
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
357964513×8M380.5
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
357964673×10M3100.5
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
357964763×12M3120.5
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
357964853×15M3150.5
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
357964943×20M3200.5
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
357965034×6M460.7
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
357965124×8M480.7
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
357965214×10M4100.7
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
357965374×12M4120.7
219
241(税込)
9日以内出荷
返品不可
357965464×15M4150.7
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
357965554×20M4200.7
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
357965645×10M5100.8
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
357965735×12M5120.8
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
357965825×15M5150.8
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
357965915×20M5200.8
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
357966075×25M5250.8
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
357966165×30M5300.8
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
357966256×15M6151
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
357966346×20M6201
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
357966436×25M6251
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
357966526×30M6301
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
357966616×40M6401
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
357966778×15M8151.25
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
357966868×20M8201.25
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
357966958×25M8251.25
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
357967048×30M8301.25
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
357967138×40M8401.25
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
158:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする