KIJIMA(キジマ)
パワーフィルター(ブローバイガス循環対応)
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※使用条件に合わせたキャブレターセッティングが必要となります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
外径(Φmm)
取付内径(Φmm)
フィルターサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35684196
102-067
157
レッド
87
35
73
¥
5,400
取扱い終了
35684205
102-068
101
レッド
51
35
48
¥
3,000
取扱い終了
35684214
102-074
93
レッド
61
35
48
¥
4,800
取扱い終了
35684223
102-076
93
レッド
61
43
50
¥
3,000
取扱い終了
35684232
102-082
80
グレー
61
35
37
¥
3,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください