曜日別特売

MAG&ALUMINUM POLISH

MAG&ALUMINUM POLISH - マザーズMAG&ALUMINUM POLISH - マザーズMAG&ALUMINUM POLISH - マザーズMAG&ALUMINUM POLISH - マザーズ
(61件のレビュー)

今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。
マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。
驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。

用途金属磨き危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35693777-1個(141g)64-3280-800.141L
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
35693786-1個(282g)64-3280-790.282L
3,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:61
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-16
用途: アルミホイールの磨きに使用、
自動車・二輪車・自転車関連業

これは、とてもいい感じに光ります。いいと思います。

2024-11-22
用途: アルミ磨き
製造業

アルミ スチール部分を磨く定番のピカールより凄い研磨力でピカピカになります

対象商品 : 35693777
2024-03-22
用途: ホイール磨き
安房運輸株式会社

ホイールの鏡面仕様のため購入しました。
仕上がりが抜群です。

対象商品 : 35693777
2022-06-04
用途: 楽器のメンテナンス時

クロームメッキ部分や素のアルミ材等、ほとんどの金属で、
キズを付けずにキレイに仕上がります。
20年以上使っていますが、このポリッシュは素晴らしいです!

1が参考にしています
対象商品 : 35693777
2022-02-01
用途: バイクのケミカルで購入

お試しで購入しましたが、特にメッキ部のマフラー・ジョイント部
超ピカピカ~ ビックリでした。

2が参考にしています
対象商品 : 35693777
2021-07-13
用途: アルミホイールのセンターキャップ磨き

アルミホイールのセンターキャップが腐食していましたので、磨いてみました。 初期の腐食であれば、良好な仕上がりになりました。 他、シルバージッポも磨いてみましたが、ピッカピカになりました。

対象商品 : 35693777
2024-06-14
用途: バイク磨き
株式会社メイテック

以前の商品から入れ物蓋形状が変わっていました。以前のものがワンタッチで使いやすかった。

1が参考にしています
2021-03-03
用途: アルミホイール磨き
運輸・通信業

すごくよかったです
綺麗になり無駄な跡も残らずすごく満足しています

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

液状金属みがき剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/494/
2023-03-02

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする