ミシン・冷蔵庫用電球

ミシン・冷蔵庫用電球 - オーム電機ミシン・冷蔵庫用電球 - オーム電機ミシン・冷蔵庫用電球 - オーム電機ミシン・冷蔵庫用電球 - オーム電機
(3件のレビュー)

ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。

形状T型消費電力(W)15電球形状ミシン球内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
径(Φ)×全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35699291TE17-CクリアE1722×57
オープン
169
186(税込)
当日出荷
35699307TE17-FフロストE1722×57
オープン
169
186(税込)
当日出荷
35699316TE12-CクリアE1220×48
オープン
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35699316
2020-03-27
用途: アロマ蒸発皿の加熱用

植物性の芳香による各種効果を謳う「アロマ蒸発皿」の下部に組み込まれていた発熱目的用が、この電球でした。口金がE12で消費電力15Wという、なかなか他に例を見ないスペックでしたが、検索したところこの冷蔵庫用の電球でした。取り付けたところE12口金の寸法精度も、何ら問題なく、ダブルフィラメントもキレイな製品でした。このような家電量販店で入手できない希少な電球も適価で販売されているモノタロウさんの在庫管理には感謝です。

対象商品 : 35699316
2015-02-06
用途: 交換
RABBIT

安価の割に品質も良く満足です。

対象商品 : 35699291
2019-08-14
用途: オーブンレンジの庫内灯
佐久間社寺株式会社

20Wほしかったのだが15Wしかないので2つ使用、明るさ等は問題ないが後は耐熱性がどれだけあるか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする