曜日別特売

Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)貫通ナットタイプ5穴用

Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)貫通ナットタイプ5穴用 - KYO-EIBull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)貫通ナットタイプ5穴用 - KYO-EIBull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)貫通ナットタイプ5穴用 - KYO-EIBull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)貫通ナットタイプ5穴用 - KYO-EI
(1件のレビュー)

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。

タイプ貫通全長(mm)16(ナット/ロック)付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個メッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ナット二面幅(mm)
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
357027550651H21M12×P1.5
6,150
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
357027640651H-1919M12×P1.5
6,150
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
357027730653H21M12×P1.25
6,150
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
357027820653H-1919M12×P1.25
6,150
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35702764
2022-08-18
用途: 古いロックナットが舐めぎみだったので交換
サービス業

大昔に取り付けたどこのメーカーかも不明なロックナットが舐め気味だったので全てのナットのリフレッシュの意味で交換しました。こういうセット販売があることは大変ありがたかったです。またメーカーも信頼出来るブランドなので安心です。ちなみに「ホンダ車用」という記載がありますがこちらの商品はナットのホイール側に当たる部分に丸みはないタイプなので、古いホンダ「純正」ホイール等にフィットするような、丸みが欲しいナットを探している方はこちらではありませんので注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする