曜日別特売

BullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ

BullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ - KYO-EIBullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ - KYO-EIBullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ - KYO-EIBullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ - KYO-EIBullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ - KYO-EIBullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ - KYO-EIBullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ - KYO-EIBullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ - KYO-EI
(16件のレビュー)

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。

テーパー60°内容量1セット
注意
※表記メーカー以外の車載工具はご使用出来ません
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
材質
二面幅(mm)
ねじ寸法
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35702791601-17スチール17(キー)M12×P1.531
3,750
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
35702807601-19スチール19(キー)M12×P1.531
3,750
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
35702816601スチール21(キー)M12×P1.531
3,400
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
35702825603-17スチール17(キー)M12×P1.2531
3,750
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
35702834603-19スチール19(キー)M12×P1.2531
3,750
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
35702843603スチール21(キー)M12×P1.2531
3,400
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
35702852604スチール17(キー)M10×P1.527
3,700
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
35702861605スチール17(キー)M10×P1.2527
4,800
取扱い終了
87067005611貫通-21(キー)M12×P1.516
5,300
取扱い終了
87067014613貫通-21(キー)M12×P1.2516
5,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35702825
2024-10-08
用途: ホイール購入に伴い交換
製造業

ホイール交換時についでに交換しましたが、ナットがHEX17なので、ロックナットもHEX17対応の物にしましたが、信頼の協永産業製ですので、何も問題ありません。

対象商品 : 35702791
2020-10-27
用途: タイヤ盗難防止用
建設業・工事業

前回冬用タイヤに使用して、重宝していますので、新車購入を機に購入しました。

対象商品 : 35702791
2019-12-25
用途: 盗難防止用ホイールナットです。

KYO-EIさんなので安心かと。普通に使用していますが問題ありません。

対象商品 : 35702834
2018-04-07
用途: ホイール交換にあわせて
自動車・二輪車・自転車関連業

ホイールにクラックが見つかり交換することに、折角の新品ホイールなのでナットを新調しました。
安心の老舗メーカー製をお得に購入できました。
5穴ホイールなので、16個入りの袋ナットと合わせて無駄なく準備できました。

対象商品 : 35702825
2017-06-16
用途: タイヤの盗難防止用に早速使用した
その他業種

素早い対応有難う、予想したより早い到着でした今後も使用したい。

対象商品 : 35702825
2017-04-02
用途: アルミホイールのロックナット

ワゴンRのアルミホイールの盗難防止用に購入しました。ジェー◯◯や◯◯ハットより安かったので購入しました。

対象商品 : 35702816
2017-05-12
用途: 新車時にアルミホイールをつけた時
自動車・二輪車・自転車関連業

見た目は、純正部品と変わりません。コスパがすばらしい。

1が参考にしています
対象商品 : 35702791
2016-02-05
用途: 営業車両にアルミホイール装着
建設業・工事業

今回ノーマルスチールホイールから営業車両にアルミホイール装着に使いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする