曜日別特売

バイク専用グラスガードEX

バイク専用グラスガードEX - ウイルソン
(1件のレビュー)

深みのあるこだわりの艶。
グラスガードEXは反応素材を触媒硬化することで高濃度ガラス膜を形成し、長期間持続する艶を実現します。
高硬度ガラス被膜。
厚く強力な被膜が細かいキズや汚れの浸入を防ぎます。
簡単メンテナンス。
日頃のお手入れはシャンプー洗車だけで輝きが甦ります。
強力撥水効果。
長期間水ハジキ効果を発揮し、酸性雨からも守ります。

用途バイク専用容量(mL)(1液)25mL(2液)4.5mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合塗装色全塗装色危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
357111551258
3,982
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35711155
2017-04-25
用途: メンテナンス

車にも同じシリーズを使用しているために迷わず購入。量的にはフルカウル車だとちょうど使い切る量です。再利用不可、一回きりには価格的に高く感じます。ちなみに車は半年に一回グラスコートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする