大排気量バイク向けエンジンオイルです。400cc以上の大型バイクにご使用いただけます。
SL-CF/MA・高粘度を希望する四輪車(旧車、輸入車)にご使用いただけます。



サーモスタット付きのオイルクーラーを着けていますが、夏場のオーバーヒートに悩まされます、
このオイルも5000㎞は持ちませんが、3000㎞サイクルで交換していると熱だれ難く良いです。
ショップで交換するより安く大変気に入ってます。2缶目も同じものを購入しました。
油冷のバイクに使用目的で購入
始動直後は、硬い感じありますがある程度油温が上がればいい具合です。
夏場の空・油冷車両にはいいと思います。
オイル粘度(15W-50)とコスト的に、空冷の旧車には、大変いいです。
真夏のツーリングもこれで、楽しめます。
あとは、耐久性がどれくらいなのか試してみますが、安いのでまめに交換しても、お財布に優しい。
以前は小型にホンダのG2(10W-40)大型にはこのオイルを使用してましたが、G2が値上がりしたので全てこのオイルで賄ってます。
大型向けのオイルとなってますが小型車でも真冬の始動性以外は良好です。
以前、購入した時は他との価格差は気になりませんでしたが今の料金ではリピートする気にはなれません。
価格の見直しを希望します。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
旧車乗りには知られているオイルですのでネットで簡単に買うことができます、
モノタロウさんで扱っているのは知っていましたが価格が今一つ、
今回の割引セールで購入できましたので嬉しく思います。