アズワン
ハイテンプオーブン
時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。
デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。
ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
温度設定範囲(℃)
室温+50~650
対流方式
自然対流
プログラム機能
16ステップ8パターン
最高温度到達時間
約120分
棚段数
2
付属品
棚板レール・棚板 2セット
安全装置
デジタル温度設定式独立加熱防止装置、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)、過電流ブレーカー
タイマ機能
時計機能付きウィークリータイマー
温度制御
3段PID制御、SSR出力
保証期間
3年
内装
ステンレス(SUS310)
外装
スチール
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
庫内容量(L)
電源プラグ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
シーズヒーター(W)
庫内寸法(mm)
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35738227
HTO-300S
2-7833-11
30
3P
510×597×820
1300
300×337×300
-
¥
327,000
¥
326,000
¥
358,600
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35738236
HTO-450S
2-7833-12
91
丸端子接続(プラグ無)
660×707×970
1800
450×450×450
レンタル品はこちら
¥
402,000
¥
401,000
¥
441,100
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000