定温乾燥器 (強制対流方式・Sシリーズ)(スチールタイプ)

定温乾燥器 (強制対流方式・Sシリーズ)(スチールタイプ) - アズワン
(1件のレビュー)

庫内床面の循環ファンにより庫内空気が循環しますので、外乱による温度変化を防ぎ庫内の温度分布を安定させます。昇温中の温度分布も安定しています。

付属品棚板レール・棚板 2セットタイプスチールタイプ電源(V)AC100 50/60Hz コード長2.4m 3Pプラグ安全装置過電流ブレーカー、デジタル設定式独立過昇防止機能、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)タイマ機能時刻設定式オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー温度センサーK熱電対×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御3段PID制御、SSR出力温度分布12℃ at270℃温度調節範囲(℃)室温+20~270保証期間3年内装ステンレス(SUS304)外装スチールメラミン焼付塗装棚ピッチ(mm)35対流方式強制対流プログラム機能最大16ステップ8パターンの温度勾配プログラム内容量1台
注意
※温度分布幅は、庫内無負荷時の値です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格(A)
棚板耐荷重(kg)
排気口
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35738482OF-300S約2511.515Φ32mm×1個400×447×610
142,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
35738491OF-450S約4013.55Φ32mm×1個550×567×760
168,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
35738507OF-600S約5014.55Φ32mm×2個700×617×810
206,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35738482OF-300S33322678OF-300SBOF-300S 定温乾燥器 強制対流方式 スチールタイプ・窓無し アズワン 33322678定温乾燥器 強制対流方式 スチールタイプ・窓無しアズワン1台
171,000
欠品中
税込188,100
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35738491OF-450S33322696OF-450SBOF-450S 定温乾燥器 強制対流方式 スチールタイプ・窓無し アズワン 33322696定温乾燥器 強制対流方式 スチールタイプ・窓無しアズワン1台
206,000
税込226,600
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35738507
2017-12-25
用途: 材料の高温劣化用
教育・研究機関

昇温に時間がそれほどかからなく、内部の温度分布も均一で安定に維持されていて、目的に合う製品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする