曜日別特売

ドライワイパー45cm3本セット

ドライワイパー45cm3本セット - CONDOR(山崎産業)ドライワイパー45cm3本セット - CONDOR(山崎産業)
(2件のレビュー)

素早く水切りできる定番のアイテム。
ガソリンスタンド・厨房・トイレ・駐車場など幅広いシーンで使えます。

幅(mm)約460全長(mm)約1400材質柄:スチール、ブレード:合成ゴム質量(g)約750商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(3本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※引火性の高い溶液には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35740311WI543-045U-MB
5,100
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: 工場内で使用

ワイパー部分の長さがもう少し小さいタイプを探していましたが、無かったのと一番こちらが安価の為購入しました。思ったより使い勝手が良かったです。

対象商品 : 35740311
2014-07-09
用途: 工場の床の水切り

水切り性能については、満足です。ただし、防さび性能には問題があり、ワイパーを換える時には本体が錆びて使えない事が度々ありました。
せめて本体側だけでも、ステンレス製の製品でもあれば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする