曜日別特売

小型アルミ対応エアチャック〈ワンタッチ差込式オープン型〉

小型アルミ対応エアチャック〈ワンタッチ差込式オープン型〉 - 旭産業(エアーゲージ)
(5件のレビュー)

クリップチャックに接続可能。
お手持ちのクリップチャック式のゲージに接続することにより今まで対応できなかったアルミホイールやトラックのダブルタイヤの作業ができる。
タイヤチェンジャーのエアーチャックに備えておくと便利です。

用途乗用車、バス、トラック(オープンタイプ)弁の種類オープンタイプ長さ(mm)187全長(mm)210質量(g)120外径(Φmm)12接続方式ホースジョイント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
357532864-IPS
5,280
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35753286
2020-11-24
用途: 自動車整備業

さすが、旭産業ですね。他社メーカーの差込でもエアー漏れ無、☆五つです。

3が参考にしています
対象商品 : 35753286
2019-04-04
用途: 車のメンテナンスに使っています。

ゲージボタルに装着して自動車に使っています。車のほうは良好ですが、バイク(スーパーカブ)にはスポークが短いので使えませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 35753286
2018-06-23
用途: タイヤの空気圧調整
松本亘弘商店

標準のチャックが壊れたため交換しました。通常のタイヤ他、ダブルタイヤにもエアーを入れることができるようになり助かったです。

3が参考にしています
対象商品 : 35753286
2018-02-10
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

旭製のエアゲージを 長年使用していますが チャックのみ部品調達ができ 経費節減で助かります 当分使用できそうです

1が参考にしています
対象商品 : 35753286
2016-12-02
用途: 農機具のタイヤ空気入れ
辺見企画建設業・工事業

バルブ形状によって通常のゲージ先では装着出来ず困っていましたが
解決しました

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
1が参考にしています
2022-10-13

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする