ステム
マイクロプレート(96ウェルプレート)
γ滅菌処理です。
1枚ずつ梱包されています。
ウェル数
8×12
材質
PS(ポリスチレン)
滅菌方法
γ線滅菌
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウェル形状
1ウェル当り容量(μL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33211647
丸底・滅菌済
丸底
300
¥
15,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33211656
V底・滅菌済
V底
300
¥
16,400
¥
16,300
¥
17,930
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33211665
平底・滅菌済
平底
380
¥
19,200
¥
19,100
¥
21,010
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください