当方は元化学プラントのエンジニアです。
二次側調整圧力範囲(MPa)0.8とあるのに、150kpaに調整できなかった。 80kpa では温水供給ラインの圧力が弱く、買い直しが必要になった。
.8Mpaは800kpaで欲しい150kpaで使用出来るはずだが、調整しきれなかった。 これは メーカーの商品説明の表記ミスではないか。固定なら設定圧固定。 二次側調整圧力範囲とspec に表記したら可変である。 これも問題である。
また、メーカーHPから問合わせもしたが、減圧弁のトップには シールが貼っていて 調整できないとおっしゃる。 それなら 調整範囲じゃないじゃないですか。 メーカー保証はいらないのでシールを剥がしてみると、調整可能なネジがあったが どうも スプリングによりレンジがあるようだ。問い合わせ 担当窓口 の説明が不親切で不満あり。現品についているプラスチックのプレートには 減圧弁と逃がし弁の対応一覧表がありました。そこには 私が使いたい 圧力に合致しているものがあり, 再度お金を出して再発注するに至りました。品物の品質は良いのに窓口が問題で、マーケットプレイスでの表示にも問題があるので是正してほしい。
三菱電機製電気温水器の減圧弁交換に使用しました。至急に修理が必要となり、純正の減圧弁と規格が同じでしたので使用しました。何の問題もなく作業が終わりました。集合住宅なので次回の修理時からも使おうと思います。