曜日別特売

チョークケーブル 復刻版

チョークケーブル 復刻版 - NTB
(16件のレビュー)
メーカーホンダ種別チョークケーブル 復刻版パーツNo.17950-GB2-711主な適合車種シャリーCF50内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35764662CKH-001
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35764662
2023-02-09
用途: 劣化時の交換作業
不動産業

純正部品欠品の交換部品として、最適です。
さすが日本製ですね。

対象商品 : 35764662
2021-12-23
用途: スーパーカブC50レストア用に

過不足無い機能でレストアが捗ります。
この金額で旧車が快適になるならもっと早く購入するべきでした。

対象商品 : 35764662
2021-03-14
用途: NV200バネットのバックドアを車内から開ける際のノブとして流用

愛車:NV200バネットを車中泊仕様とするために、DIYで車中泊アイテムの取付を楽しんでいます。
車中泊中、車内からバックドアのロックを解除して、車外に出られるようにするため、このチョークケーブルをドアに取り付けました。
鉄板に穴を明けて取り付ける必要があり、少々、手がかかりましたが、上手く取り付け出来ました。

4が参考にしています
対象商品 : 35764662
2021-04-14
用途: 建機に流用
ハヤシオート販売自動車・二輪車・自転車関連業

元のチョークワイヤーは、プレーンだったが問題なく使えたので助かりました。
NTBからこんなのも出してたんですね。

対象商品 : 35764662
2020-09-23
用途: st50 ダックスに使用

モノタロウでこんなに古いオートバイの部品が購入できて、とても感謝しています。金額的にもとても入手しやすく、ありがたい限りです。今後もよろしくお願いします。

2が参考にしています
対象商品 : 35764662
2022-04-11
用途: カモメカブのレストアに使用
農・林・水産業

カモメカブ センタ-チョーク式のレストアで困っていたが復刻版が出たとの広告で購入 ノブのところが全くのオリジナルなので満足 長さは到着までドコドキ 5センチ程長かったので(短いよりはまし)取り回しに苦労したがなんとかなった  カモメの復刻版もあるのかどうなのか 結構モノタロウは品数豊富なのだが欲しい商品にたどり着けない事が多々ある 今後の課題だな 特に車両の品番検索機能の充実を希望する   だよ

対象商品 : 35764662
2020-10-12
用途: 旧車の部品
運輸・通信業

さすがモノタロウさん、
バイク屋さんで注文しても製造中止で無いと言われて、困っていました。

対象商品 : 35764662
2018-11-15
用途: チョークワイヤー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

カブのチョークワイヤーレバー位置変更に仕様しました。
コストパフォーマンス最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ワイヤーの長さを教えてください。
回答:
アウター長:705mm インナー長:746mmでございます。
対象商品:
35764662
19が参考にしています
2012-09-12

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする