コンパウンド 002

コンパウンド 002 - コンパクトツール
(7件のレビュー)

液状。超微粒子コンパウンド。ノンシリコン、ノンワックス。

用途最終仕上げ用。硬い塗膜用。トラスコ品番807-1353容量(mL)350危険物の類別非危険物内容量1本(350mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35769203A3008-002
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35769203
2022-12-07
用途: 塗装仕上げ研磨作業時
TOTALREPAIR ECOiST

微粒子の為塗装面にホコリが混入してしまった時に、乾燥後水研ぎしてから仕上げに使用していますが、境界面の艶の違いをキレイに馴染ませることが出来る。
長期間保存していても攪拌すれば元通りの状態に戻り、固まらずに最後まで使用できるのが良い。

対象商品 : 35769203
2019-08-08
用途: 車の最終磨き
建設業・工事業

3Mのウルトラフィーナ グロスアップ コンパウントを使ってましたが、どうもなんかイマイチだったので、こちらのコンパクトツール、コンパウンド002を使ってみました。私はこちらの方がいいと思いました。くっきり黒が輝きました。

1が参考にしています
対象商品 : 35769203
2019-02-05
用途: 車の磨き
Polish The Car Garageサービス業

今回で使用をするのが2本目ですが、特に改善点はありません。良い点としては、バフの目消しには最適の商品でノンシリコンなので仕上げ材として使用しています。

対象商品 : 35769203
2017-12-29
用途: 最終磨き

今のところバフの絡みも少なく安定してると思う。もう少し試したい。

対象商品 : 35769203
2016-09-29
用途: 磨き!
ボディショップ アキヤマ

前使っていて、良かったので探していたところ見つかって非常によいです。

対象商品 : 35769203
2015-06-20
用途: 車の傷落としと鏡面仕上げに!
サービス業

とても、綺麗に仕上がり、塗装表面が鏡の様になります。

対象商品 : 35769203
2015-01-13
用途: 最終磨きに使用

バフ目が消え、満足する艶が得られました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする