曜日別特売
(66件のレビュー)

未加硫のブチルゴムをベースとしたテープ状(紐状)のシーリング剤です。脱着を必要とする箇所や、防水を必要とする箇所のシートや接着に適しています。
粘着方式による接着のため、常時、大きい力や、大きい重量が掛かるような箇所の接着には不適当です。

用途
テールライト、コンビランプ取り付け部の防水シール剤として。
ドア内張の防水用ポリエチレンフィルムシート等の接着。
ボデー各部の隙間のシール剤として。
振動音発生箇所の振動吸収材として。
長さ(m)5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類内容量1ロール
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35769221930030.16kg
1,000
739
813(税込)
当日出荷
35769237950050.25kg
1,100
819
901(税込)
当日出荷
35769246980080.44kg
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:66
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35769237
2025-12-27
用途: ヘッドライトの加工、他
サービス業

ヘッドライトの殻戻しの際に使用。密着、防水、共に良好です。両面テープですぐ剥がれてしまうルーフモールの一部分にも使いました。一般的な実店舗ではなかなか売っていない物なので持っていると重宝します。

対象商品 : 35769221
2025-09-26
用途: GRJ76のドア周りリフレッシュ作業
医療・福祉・介護関連業

商品は5mですが、伸ばしながら施工すると、1.3倍くらいの距離を施行できます。

対象商品 : 35769237
2025-04-04
用途: 内張の施工に使用
鍛示建設興業建設業・工事業

非常に作業しやすく施工も上手くできたので非常に満足しています。とても良い商品です

対象商品 : 35769237
2024-10-08
用途: 塗装作業、又はバイクタンクの凹み直し
製造業

このブチルテープは、ロール状になっているのでカットして直ぐ使えるようになっていて役に立ち使いやすい。

対象商品 : 35769237
2024-04-03
用途: 板金作業時
富永自動車自動車・二輪車・自転車関連業

浅いえくぼキズの修正に使わせてもらってます。
粘着力が強く、長持ちするのでイイですね。

対象商品 : 35769237
2024-02-12
用途: デントリペアに使用
製造業

デントリペアの吸着に使用するために購入しました。しっかりと張り付いてくれて凹みも少しずつ直ってきました。

対象商品 : 35769237
2024-01-24
用途: デントリペアに使用します
製造業

デントリペアに使用したときに、しっかりとゴムが固定されて凹みも大分直りました。
但し、完璧にとはいかないのであとは購入者の腕次第だと思います。

対象商品 : 35769237
2023-10-27
用途: 車内
株式会社ビームドア卸売・小売業

ドア内張りに使いました。いいと思います。かなり長いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする