曜日別特売

POWER SUPPLY(安定化電源)

POWER SUPPLY(安定化電源) - アーガス
(2件のレビュー)

DPSは2台を直列接続することで24V仕様としてご使用頂けます。

定格入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)DC0~15(可変)仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。質量(kg)5.5出力電流(A)(連続)10、(最大)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×225×125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35774496DPS-1012M
39,300
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35774496
2018-07-19
用途: フィールド型スピーカーのフィールド電源として使用しています。
グレインハウスその他業種

スピーカーのフィールド電源としては容量的には十分なのですがファンの音が気になってできるだけ離して使用しています。

対象商品 : 35774496
2017-08-15
用途: ハンディ無線機の電源
東亜インターナショナルその他業種

任意電圧の、固定が出来れば、もっといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする