曜日別特売

POWER SUPPLY(安定化電源)

POWER SUPPLY(安定化電源) - アーガス
(1件のレビュー)

DPSは2台を直列接続することで24V仕様としてご使用頂けます。

定格入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)DC0~15(可変)仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。質量(kg)14出力電流(A)(連続)50、(最大)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×275×155内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35774514DPS-5012M
113,000
89,800
98,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35774514
2019-04-23
用途: dc12vモーターのメンテ後の確認
株式会社松山卸売・小売業

使用電力規格より余裕のあるものでしたがとても安定し出力に余裕が有り大変良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする