New-Era(ニューエラー)
DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)別売リモコン使用可能タイプ
出力波形
正弦波
入力方式
バッテリー直結方式
使用温度範囲(℃)
-0~+50
出力電圧(V)
AC100
出力周波数(Hz)
50/60切替式
変換効率(%)
約90
保護装置
電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/過電圧入力保護回路
回路方式
スイッチングPWM方式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
連続出力電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35774566
CSAS-A1500R
DC12(DC10.5~16)
1500
¥
194,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35774541
CSAS-600R
DC12(DC10.5~16.0)
600
¥
95,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください