曜日別特売

DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)

DC/ACインバーター(正弦波シリーズ) - New-Era(ニューエラー)DC/ACインバーター(正弦波シリーズ) - New-Era(ニューエラー)DC/ACインバーター(正弦波シリーズ) - New-Era(ニューエラー)
(1件のレビュー)

マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。
出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。
低ノイズタイプの高性能インバータ。

出力電圧(V)AC100出力波形正弦波内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
質量(kg)
使用温度範囲(℃)
入力方式
出力周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02095388CSAS-A700DC12(10.5~16)2.8-20~+50バッテリー直結方式50/60切替式
128,800
79,980
87,978(税込)
当日出荷
02095397CSAS-A1000DC12(10.5~16)3.8-20~+50バッテリー直結方式50/60切替式
151,900
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02095406CSAS-A1500DC12(10.5~16)4.5-20~+50バッテリー直結方式50/60切替式
184,900
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
35774602CSAS-600DC12(DC10.5~16.0)2.7-0~+50バッテリー直結方式50/60切替式
90,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
35774584CSAS-300DC12(DC10.5~15.0)3.5-0~+40バッテリー直結方式(ケーブル長さ1.5m)55
50,000
取扱い終了
返品不可
35774627CSAS-1000DC12(DC10.5~15.0)4-0~+40バッテリー直結方式50/60切替式
120,000
取扱い終了
返品不可
35774645CSAS-1500DC12(DC10.5~16)7-0~+50バッテリー直結方式50/60切替式
140,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35774602CSAS-60002095388CSAS-A700CSAS-600 DC/ACインバーター(正弦波シリーズ) New-Era(ニューエラー) 02095388DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)New-Era(ニューエラー)1個
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02095388
2015-01-19
用途: 車内蛍光灯用 小型モーター駆動用
錠前専科

電源スイッチを入れてから100V出力されるまでの時間が長く感じました

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
1が参考にしています
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする