曜日別特売

DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)

DC/ACインバーター(正弦波シリーズ) - アーガスDC/ACインバーター(正弦波シリーズ) - アーガス

DC12V→AC100V

電圧(V)12仕様Rohs対応製品、ファン付内容量1個
注意
※リモコン端子は別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
最大出力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35774846AS1000 12V9001000223×390×101(リアパネル端子(D)20mmを含まず)5.2
148,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
35774864AS1500 12V13001500223×420×1026.2
174,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
35774882S-2000W 12V18002000280×435×11516.5
278,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする