曜日別特売

樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE1

樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE1 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE1 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE1 - トックベアリング(TOK)
(2件のレビュー)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35777497DF-17-B0.50.5(±0.4)17(-0.1~0)19(±2)8(±0.5)6(-0.2~0)1(±2)176
オープン
269
296(税込)
5日以内出荷
35777506DF-22-B0.50.5(±0.4)22(-0.1~0)26(±2)8(±0.5)7(-0.2~0)2(±2)227
オープン
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35777506
2019-06-28
用途: クルマのメーターのレンズ部分のカシメをするために使用
その他業種

クルマのブースト計のレンズ部のカシメを緩めて作業したのちに再度カシメをするために使用しました。
レンズの枠が思ったより硬い材料だったのでカシメは完全にはうまくいかなかったですがベアリングを固定するステーと角度を工夫すればうまくいったかもしれません。
外輪の素材が樹脂なのでキズが付くことなく作業できました。

対象商品 : 35777506
2016-08-01
用途: スライドレール

精度はあまり期待できないが意外とスムーズな動作でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする