曜日別特売

樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE3

樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE3 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE3 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE3 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE3 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE3 - トックベアリング(TOK)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。内容量1個
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法d(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35777533DF-17-H6-17(-0.1~0)19(±0.1)-6(-0.2~0)1(±1)6(0~+0.1)6176
オープン
148
163(税込)
当日出荷
35777542DF-22-H6-22(-0.1~0)26(±0.2)-7(-0.2~0)2(-0.2~0)6(0~+0.1)6227
オープン
199
219(税込)
当日出荷
38823452DF-30-H10-3-30(0/-0.1)34±0.2-8.5±0.23±0.210(+0.1/0)10308.5
オープン
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする