トックベアリング(TOK)
樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE1
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途
机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法d1(mm)
5(-0.1~0)
寸法L(mm)
3.5(±0.2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35777612
DO-19-A0.5
CADデータダウンロード
19(-0.2~0)
6(-0.2~0)
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
35777621
DO-22-A1
CADデータダウンロード
22(-0.2~0)
7(-0.2~0)
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
5日以内出荷
35777637
DO-24-A1
CADデータダウンロード
24(-0.2~0)
7(-0.2~0)
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
5日以内出荷
35777646
DO-26-A1
CADデータダウンロード
26(-0.2~0)
7(-0.2~0)
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方