曜日別特売

トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3

トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3 - トックベアリング(TOK)トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3 - トックベアリング(TOK)トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3 - トックベアリング(TOK)トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3 - トックベアリング(TOK)
(16件のレビュー)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法W(mm)
幅(mm)
寸法L(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35777655DO-19-B0.519(-0.2~0)6(-0.2~0)68(±0.5)19
オープン
109
120(税込)
当日出荷
35777664DO-19-B0.5-4.519(-0.2~0)6(-0.2~0)64.5(±0.5)19
オープン
179
197(税込)
当日出荷
35777673DO-22-B0.522(-0.2~0)7(-0.2~0)78(±0.5)22
オープン
95
105(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
35777682DO-22-B3-10.522(-0.2~0)7(-0.2~0)710.5(±0.5)22
オープン
249
274(税込)
当日出荷
35777691DO-22-B522(-0.2~0)7(-0.2~0)78(±0.5)22
オープン
109
120(税込)
当日出荷
35777707DO-24-B0.524(-0.2~0)7(-0.2~0)78(±0.5)24
オープン
119
131(税込)
当日出荷
35777716DO-24-B324(-0.2~0)7(-0.2~0)78(±0.5)24
オープン
109
120(税込)
当日出荷
35777725DO-26-B0.526(-0.2~0)7(-0.2~0)78(±0.5)26
オープン
139
153(税込)
当日出荷
35777734DO-28-B0.528(-0.2~0)7(-0.2~0)78(±0.5)28
オープン
149
164(税込)
当日出荷
35777743DO-30-B330(-0.2~0)7(-0.2~0)78(±0.5)30
オープン
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35777691
2026-01-05
用途: 物置の吊り戸車
サービス業

交換前のサイズは24mmでしたが、22mmでも問題なかった。交換前の戸車のオフセットが5mmだったので、スペースなど使わずにそのまま使えた。

対象商品 : 35777716
2025-04-13
用途: 古い物置きの車輪交換
カスタム S自動車・二輪車・自転車関連業

若干当たるようなかんじがするのでもうひとサイズ大きいのを買えばよかってです

対象商品 : 35777716
2023-10-02
用途: 古い物置の戸車交換
その他業種

古い物置でメーカーでは同じ戸車の取り扱いが終了しており型番も分からずで探すのに苦労しましたが、こちらの商品でぴったりでした。物置の扉を外したあとは30分ほどですぐ交換できました。スムーズに動くようになり感動しました。

対象商品 : 35777691
2023-05-07
用途: コマの破損
建設業・工事業

注文してすぐ届きました。物置戸車のコマ破損の取替で、スムーズに動きました。有り難うございましたかな

対象商品 : 35777673
2022-11-11
用途: 工作に使用します
その他業種

大きさと、滑り具合ともに良好でした。これも工作品の一部です。

対象商品 : 35777743
2021-11-28
用途: 補修
サービス業

机レールの修理にサイズがピッタリなので交換出来て助かりました。

対象商品 : 35777725
2021-03-28
用途: 大工仕事(趣味)

木工旋盤で片持ちする場合の、振れ止め治具に使用しました。私の使い方では、ゴムキャスターぐらいの柔らかさがあれば使いやすいです。(まあ、違う使い方をしているので贅沢を言ってはいけませんね。)

対象商品 : 35777707
2021-04-28
用途: ビジネスデスクの引き出し用
天理教福島分教会

再購入です。机の引き出しの部品として使いました。いろいろのサイズを取りそろえて頂いてたすかります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする