樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE5

樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE5 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE5 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE5 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE5 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE5 - トックベアリング(TOK)
(2件のレビュー)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。内径(Φmm)6内容量1個
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35777752DO-24-H6W1-24(-0.2~0)-7(-0.2~0)1(参考値)1(参考値)6(0~+0.1)-247
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
35777761DO-26-H6W1-26(-0.2~0)-7(-0.2~0)1(参考値)1(参考値)6(0~+0.1)-267
オープン
129
142(税込)
5日以内出荷
38822962DO-40-H6W0.5-40(0/-0.2)-8(0/-0.3)0.50.56(+0.1/0)-408
オープン
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35777752
2023-11-08
用途: アミューズメント機の保守
製造業

YUBISのミラクルスイングのターンテーブルを支えているベアリングの更新に使用。同じ製品なので問題ありません。動きがスムーズになりました。

対象商品 : 38822962
2018-07-01
用途: 淀物置の扉に使用する。
卸売・小売業

この度は、大変ありがとうございます。製造メーカーでわ生産中止とうで
入手困難。そんな時モノタロウさんにお頼みし、同類の部品で何の支所もなくとりつけ出来、開け閉めが楽になり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする