樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 - トックベアリング(TOK)
(8件のレビュー)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。内容量1個
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07273402DR-19-H4W(1.3)319(0~-0.1)6(0~-0.2)1.334(0~0.1)4196
オープン
189
208(税込)
当日出荷
07273393DR-16-H4.1W0.2516(0~-0.1)4(0~-0.2)0.250.254.1(0~0.1)4.1164
オープン
199
219(税込)
当日出荷
07273411DR-19-H5W(0)2.319(0~-0.1)6(0~-0.2)02.35(0~0.1)5196
オープン
349
384(税込)
5日以内出荷
07273436DR-22-H6W122(0~-0.1)7(0~-0.2)116(0~0.1)6227
オープン
129
142(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
07273445DR-24-H6W124(0~-0.1)7(0~-0.2)116(0~0.1)6247
オープン
149
164(税込)
当日出荷
07273463DR-26-H6W126(0~-0.1)7(0~-0.2)116(0~0.1)6267
オープン
129
142(税込)
当日出荷
07273472DR-28-H6W128(0~-0.1)7(0~-0.2)116(0~0.1)6287
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
07273481DR-30-H6W130(0~-0.1)7(0~-0.2)116(0~0.1)6307
オープン
199
219(税込)
当日出荷
07273497DR-35-H6W135(0~-0.1)7(0~-0.2)116(0~0.1)6357
オープン
199
219(税込)
当日出荷
07273506DR-40-H6W0.540(0~-0.2)8(0~-0.2)0.50.56(0~0.1)6408
オープン
199
219(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
07273515DR-47-H8W(0)947(0~-0.1)14(0~-0.2)098(0~0.1)84714
オープン
689
758(税込)
当日出荷
35777865DR-16-H4.1W0.2516(-0.1~0)4(-0.2~0)0.250.254.1(0~+0.1)4.1164
オープン
取扱い終了
代替品有
07273427DR-22-H4W(0.5)322(0~-0.1)7(0~-0.2)0.534(0~0.1)4227
オープン
取扱い終了
07273454DR-26-H4W(0.5)326(0~-0.1)7(0~-0.2)0.534(0~0.1)4267
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35777865DR-16-H4.1W0.2507273393DR-16-H4.1W0.25DR-16-H4.1W0.25 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK) 07273393樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4トックベアリング(TOK)1個
199
税込219
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07273402
2024-05-05
用途: 雨戸の戸車の交換部品として

雨戸の純正の戸車が異常に高く、しかもすり減る度合いが高い。
車の幅が足りないけれども、ベアリング入りだから、軽く動いています。
もう少し幅の広い(10mm)のものがあると問題なく使える。
とても良い製品です。

対象商品 : 07273436
2021-05-15
用途: 内窓用
その他業種

光の内窓フレームにネジでとりつけた。価格も安くサイズもちょうどでうまくしあがった。

対象商品 : 07273445
2018-03-17
用途: 雨戸の車交換として使用
無職その他業種

試験的に2個購入したベアリング車(品番:DR-24-H6W1、注文コード:7273445)が雨戸にピタリと入りました。
キーキー音がしていたのが嘘のように滑らかに開閉ができました。
早速我が家の全ての雨戸にこの車を取り付けるために40個追加注文しました。
とても満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 07273497
2016-01-20
用途: 折り畳み式雨戸の下端のローラの代用品
その他業種

既に生産中止のため交換部品が入手出来なかったが、モノタローさんのHPで、ほぼ同寸法のローラを
見つけて取り付けた。
スムーズに雨戸の開閉が出来る様になり、又、価格もリーズナブルで大変感謝しています。

対象商品 : 07273506
2015-08-05
用途: コンベアの移動用に

軽量のコンベアの移動用の足に使用。非常に滑らかです。
樹脂部分は固いです。また、ゴロゴロ音が大きいですが樹脂が固いからでしょう。
耐荷重と音量が許すならこの製品はオススメ出来ます。

対象商品 : 07273463
2019-11-23
用途: イナバ物置の戸車修理
製造業

イナバ物置の戸車修理部品が生産中止で在庫がなかったため、モモタロウさんでいくつか購入し試しました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品 : 07273436
2016-08-14
用途: 木工作業時
長崎

機能的にもとても満足しています。

対象商品 : 07273454
2015-10-22
用途: 雨戸の戸車
電気・ガス・熱供給・水道業

とても使って見て良かったけどW1とW2が1mmのものがあったらとても良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする