トックベアリング(TOK)
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE1
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途
机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35777953
DU-19-A0.5
CADデータダウンロード
19(±0.2)
-
5(-0.1~0)
6(-0.2~0)
オープン
¥
84
¥
92
(税込)
5日以内出荷
38823032
DU-22-A1
CADデータダウンロード
22±0.2
-
5(0/-0.1)
7(0/-0.2)
オープン
¥
82
¥
90
(税込)
5日以内出荷
35777962
DU-24-A1
CADデータダウンロード
24(±0.2)
-
5(-0.1~0)
7(-0.2~0)
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
5日以内出荷
38823057
DU-26-A1
CADデータダウンロード
26±0.2
-
5(0/-0.1)
7(0/-0.2)
オープン
¥
108
¥
119
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方