トックベアリング(TOK)
樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE1
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途
机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
角度M(°)
60
R
0.6
内容量
1個
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法W(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(Φmm)
角度θ(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35778111
DV-19-A0.5
CADデータダウンロード
19(±0.2)
17(±0.2)
6(-0.2~0)
0.5(±0.4)
3.5(±0.2)
5(-0.1~0)
4(参考値)
120(参考値)
オープン
取扱い終了
38823233
DV-30-A1
CADデータダウンロード
30±0.2
27±0.2
7(0/-0.2)
1±0.4
3.5±0.2
5(0/-0.1)
4.4(参考値)
90(参考値)
オープン
取扱い終了
38823242
DV-38-A0.5
CADデータダウンロード
38±0.2
35±0.2
8±0.2
0.5±0.4
3.5±0.2
5(0/-0.1)
4.4(参考値)
90(参考値)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方