曜日別特売

樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE2

樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE2 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE2 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE2 - トックベアリング(TOK)
(2件のレビュー)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1内容量1個
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
全7種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法W(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35778127DV-19-B0.519(±0.2)--6(-0.2~0)
オープン
119
131(税込)
当日出荷
35778136DV-22-B0.522(±0.2)--7(-0.2~0)
オープン
119
131(税込)
当日出荷
35778145DV-24-B0.524(±0.2)--7(-0.2~0)
オープン
139
153(税込)
8日以内出荷
35778154DV-26-B0.526(±0.2)--7(-0.2~0)
オープン
149
164(税込)
9日以内出荷
35778163DV-30-B0.5-0.5R30(±0.2)--7(-0.2~0)
オープン
279
307(税込)
当日出荷
35778172DV-32.5-B1.5-2R32.5(±0.2)--9.5(±0.2)
オープン
259
285(税込)
当日出荷
38823312DV-38-B0.538±0.2--8±0.2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35778145
2022-12-24
用途: 装置に組み込み
製造業

樹脂製なので耐久性能は未知ですが、軽く回ってフレクションをあまり感じません。

対象商品 : 35778136
2013-12-27
用途: 量産装置---複写機
有限会社スリットシステム

購入数が増えた場合----単価見直しを希望致します
 200個以上購入時の単価が下がりますか?

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
現在は購入数による単価変更はありません。
今後の検討とさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする