曜日別特売

樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE3

樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE3 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE3 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE3 - トックベアリング(TOK)
(1件のレビュー)
寸法D(mm)26(-0.2~0)寸法W(mm)8(±0.2)幅(mm)8寸法L(mm)11(±0.2)外径(Φmm)26ねじ寸法M6×1寸法C(mm)2(±0.4)許容荷重(N[kgf])588[60](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35778337IDSO26-B2-11
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35778337
2026-03-12
用途: 収納庫のスライド扉が開かないので調べたら、プラスチックのローラーが片べりして回転しなくなって居たので、取替ました。
農・林・水産業

純正ではないが、交換で取付出来ました。少し引っ掛かる所が有りましたが、ワッシャーを入れたらスムーズに開閉します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする