樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2

樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2 - トックベアリング(TOK)
(4件のレビュー)
寸法W(mm)6.6(-0.2~0)幅(mm)6寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)1.6(±0.1)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35778364DL-19-B1.619(-0.1~0)
オープン
60
66(税込)
当日出荷
35778373DL-22-B1.622(-0.1~0)
オープン
56
62(税込)
当日出荷
35778382DL-26-B1.626(-0.1~0)
オープン
56
62(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35778364
2023-02-10
用途: 事務所の消耗品

事務所デスクの引出しローラーが無くなってしまって困っていたところ、こちらの商品を見つけ購入。サイズ・形状もぴったりでした。上手く修理ができ良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 35778373
2016-08-25
用途: 事務机引出しのベアリングに使用。
サービス業

社内の事務机の引出しベアリングが数か所紛失しており、出し入れの度にストレスを感じていました。安価で注文翌日に到着し、すぐに同じ品を取り付けられ、引出の出し入れがスムーズになり、とても満足してます。

対象商品 : 35778364
2014-06-18
用途: 木工

抽出のガイドローラーに使用しました。軽く習動して良好です。

対象商品 : 35778382
2019-11-23
用途: イナバ物置の戸車修理部品
製造業

イナバ物置の戸車修理部品が生産中止で在庫がなかったため、モモタロウさんでいくつか購入し試しました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする