曜日別特売

樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1

樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1 - トックベアリング(TOK)
(2件のレビュー)
材質(ボール)ポリエチレン内容量1個
全6種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35778425PE-26-PHP1026(-0.2~0)8(-0.2~0)10(0~+0.12)10268
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
35778434PE-30-PHP1030(-0.1~0)9(-0.2~0)10(0~+0.12)10309
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
35778443PE-32-PHP1232(-0.1~0)10(-0.2~0)12(0~+0.2)123210
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
35778452PE-35-PHP1535(-0.1~0)11(-0.2~0)15(0~+0.15)153511
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35778461PE-40-PHP1740(-0.1~0)12(-0.2~0)17(0~+0.12)174012
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
35778477PE-47-PHP2047(-0.1~0)14(-0.2~0)20(0~+0.12)204714
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35778434
2019-08-15
用途: 樹脂キャスター製作
生方板金工業

手に入りやすい樹脂ベアリング。耐薬品用なので薬品にも強い。

1が参考にしています
対象商品 : 35778434
2016-11-02
用途: 水場の軸受けとして
株式会社エーディーケイ

クリアランスが大きい事もあり多少の異物も支障はない、また水場で使用している為、カビが発生するが材質が樹脂であることから薬品処理出来ることが利点。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする