鋼製ベアリング A TYPE4

鋼製ベアリング A TYPE4 - トックベアリング(TOK)鋼製ベアリング A TYPE4 - トックベアリング(TOK)
(1件のレビュー)
内径(Φmm)8外径(Φmm)22幅(mm)7許容荷重(N[kgf])784[80](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35778513A608ZZ-522(±0.1)78(±0.5)
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35778513
2016-10-09
用途: 交換用

扇風機の軸に使われていたベアリングの交換用にと買ったが、交換前のゴロついた古いベアリングと同じ位、カラカラ音がする。
極一般の安いベアリングの方が断然良かった。
耐久性は高いかも知れないが、音が気になる用途には使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする