鋼製ベアリング AS TYPE6

鋼製ベアリング AS TYPE6 - トックベアリング(TOK)鋼製ベアリング AS TYPE6 - トックベアリング(TOK)鋼製ベアリング AS TYPE6 - トックベアリング(TOK)
(4件のレビュー)

金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。

用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法W(mm)8(±0.2)許容荷重(N[kgf])686[70]幅(mm)8ねじ寸法M6×1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35778522AS-22-B2-1122(±0.1)2(±0.4)11(±0.5)
オープン
189
208(税込)
当日出荷
35778531AS-26-B2-1126(±0.1)2(±0.4)11(±0.5)
オープン
229
252(税込)
当日出荷
38823757AS-22-B0.5-9.522(±0.1)0.5(±0.4)9.5(±0.5)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35778522
2020-04-07
用途: スチール製の工具入れの引き出しに使いました
株式会社白鳥製作所

スチール製の工具入れの引き出しに使いました、重量級の引き出しに使用しています、お値段以上の成果が見込まれます。

1が参考にしています
対象商品 : 35778522
2018-08-06
用途: 自分の工具箱の修理

メーカーのカタログを見るより簡単で種類も多く、同時に値段や納期まで分かるので、非常に便利。値段も安く、購入手続きも簡単、これからも利用させていただきます。今のところ改善点等は気付きません。

対象商品 : 35778531
2017-09-09
用途: 消耗品で取り替えにはちょうど良いです。
製造業

品揃えが豊富で助かりました!またよろしくお願いします。

対象商品 : 35778531
2016-08-16
用途: メンテナンス

特に問題なく使用できました。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする