トックベアリング(TOK)
鋼製ベアリング AS TYPE5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35778556
AS-26-A1.5
CADデータダウンロード
1.5(±0.4)
26(±0.1)
3.5(±0.2)
8
-
6(-0.1~0)
5.5(参考値)
26
8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
38823732
AS-22-A1.5-5.5
CADデータダウンロード
1.5±0.4
22±0.1
5.5±0.2
8±0.2
-
6(0/-0.1)
-
22
-
オープン
取扱い終了
返品不可
35778547
AS-11-A1.5-5.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方