トックベアリング(TOK)
プレスベアリング TPF
許容荷重(N[kgf])
19.6[2]
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法Bf(mm)
寸法D(mm)
寸法Df(mm)
寸法d(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35778565
TPF-613ZZ-5
CADデータダウンロード
5(-0.1~0)
1.1(±0.1)
13(-0.05~0)
5(-0.1~0)
6(0~±0.03)
6
13
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
35778574
TPF-816ZZ-5
CADデータダウンロード
5(-0.1~0)
1.1(±0.1)
16(-0.05~0)
5(-0.1~0)
8(0~±0.03)
8
16
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方