曜日別特売

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE5

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE5 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE5 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE5 - トックベアリング(TOK)
(2件のレビュー)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。内径(Φmm)4.1外径(Φmm)16幅(mm)3.5許容荷重(N[kgf])49[5](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07273524DRS-16-H4.1W0.2516(0~-0.1)3.5(±0.2)0.25(参考値)0.25(参考値)4.1(0~0.1)
オープン
139
153(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: 自宅折戸の修理に使用

折戸のスライダー(?)が壊れ、動きが渋くなったが、このベアリングのサイズが一致して直すことが出来ました。

対象商品 : 07273524
2019-08-09
用途:
農・林・水産業

細かい部品であまり精度は高くないですが必要十分で機能しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする