曜日別特売

18-8 ひしゃく 丸底(木柄別売)

18-8 ひしゃく 丸底(木柄別売) - SUGICO(スギコ)18-8 ひしゃく 丸底(木柄別売) - SUGICO(スギコ)18-8 ひしゃく 丸底(木柄別売) - SUGICO(スギコ)18-8 ひしゃく 丸底(木柄別売) - SUGICO(スギコ)18-8 ひしゃく 丸底(木柄別売) - SUGICO(スギコ)18-8 ひしゃく 丸底(木柄別売) - SUGICO(スギコ)
(5件のレビュー)

すべりにくい木柄が取り付けられます。又、別売りの木柄サイズは30cm~120cmまでの5サイズより選べます。

用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※木柄は別売りです
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
口径(Φmm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35787193SH-653約1.1515783
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
35787202SH-654約1.918296
4,250
3,798
4,178(税込)
当日出荷
35787211SH-655約2.6213103
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
35787227SH-656約3.7246105
5,800
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35787202
2020-09-08
用途: 水質検査に用いるサンプルの採取
その他業種

本体と柄が別売りになっているので、用途に応じて柄の長さを自分で選べるのはいいと思いますが、こちらで販売していた柄の長さ(最大120センチ)では足りなかったので、近くのホームセンターで150センチのものを調達しました。もっと長い柄の販売があれば非常に助かりますが、輸送上の問題があるのかもしれませんね。

2が参考にしています
対象商品 : 35787202
2020-08-04
用途: 汁取り用
有限会社丸雄更科飲食業

サイズもぴったり、使い勝手も良く、問題なく使用しています。

対象商品 : 35787202
2019-04-08
用途: メンテナンス等

想像どおりのちょうど良い大きさで、満足しています。

対象商品 : 35787202
2014-06-12
用途: 接着剤を混ぜる
株式会社千代田セールズ社

長さがちょうどいい

1が参考にしています
対象商品 : 35787211
2016-03-15
用途: 廃油汲み取り

約1年半屋外で使用しているが、劣化等見当たらず重量・耐久性も問題なし。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
【木柄サイズは30cm~120cmまでの5サイズより選べます。】とあるが、どこで選択するのですか?
回答:
こちらの商品は、頭だけの商品となります。内寸法(Φ×Hmm): Φ210×100というのは、ひしゃく部分のサイズ(直径×深さ)となります。また、【木柄】は別売となり、サイズが5種類あります。
対象商品:
35787211
2011-10-31

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする