曜日別特売

18-8 ひしゃく 平底(木柄別売)

18-8 ひしゃく 平底(木柄別売) - SUGICO(スギコ)18-8 ひしゃく 平底(木柄別売) - SUGICO(スギコ)18-8 ひしゃく 平底(木柄別売) - SUGICO(スギコ)18-8 ひしゃく 平底(木柄別売) - SUGICO(スギコ)18-8 ひしゃく 平底(木柄別売) - SUGICO(スギコ)

すべりにくい木柄が取り付けられます。又、木柄サイズは30cm~120cmまでの5サイズが適合します。

用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※木柄は別売りです。
※本体と木柄を固定するビスは付属しませんので、恐れ入りますがお客様でご用意お願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
口径(Φmm)
深さ(mm)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35787236SH-643約11509090
4,100
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
35787245SH-644約2190110120
4,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
35787254SH-645約3205140130
5,400
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
35787263SH-646約4240140150
6,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする