18-8 もろみひしゃく(平柄)

18-8 もろみひしゃく(平柄) - SUGICO(スギコ)18-8 もろみひしゃく(平柄) - SUGICO(スギコ)

取手の長い醸造用杓子です。

用途原料の移動柄幅(mm)10柄厚さ(mm)2.5材質ステンレス18-8(SUS304)容量(mL)65タイプ平柄柄径(Φmm)-寸法C(mm)51寸法A(Φmm)52使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35787367SMH-110970
4,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
35787376SMH-1151360
4,900
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする