曜日別特売

18-8 共柄ひしゃく(口付)

18-8 共柄ひしゃく(口付) - SUGICO(スギコ)18-8 共柄ひしゃく(口付) - SUGICO(スギコ)18-8 共柄ひしゃく(口付) - SUGICO(スギコ)18-8 共柄ひしゃく(口付) - SUGICO(スギコ)
(3件のレビュー)

1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。便利な口付です。

用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
柄長さ(mm)
内寸法(Φ×Hmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35787394SH-657M約1.2300150×H83約0.45
8,100
5,698
6,268(税込)
当日出荷
35787403SH-657M約1.2600150×H83約0.63
9,600
6,898
7,588(税込)
当日出荷
35787385SH-657M約1.21000150×H83約0.84
10,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
35787421SH-658M約1.8300180×95約0.51
9,200
5,898
6,488(税込)
当日出荷
35787437SH-658M約1.8600180×95約0.72
10,500
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
35787412SH-658M約1.81000180×95約0.9
11,000
7,898
8,688(税込)
当日出荷
35787455SH-659M約2.3300210×100約0.61
10,000
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
35787464SH-659M約2.3600210×100約0.7
11,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
35787446SH-659M約2.31000210×100約1.02
12,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
35787482SH-660M約3.5300240×105約0.72
11,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
35787491SH-660M約3.5600240×105約0.74
13,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
35787473SH-660M約3.51000240×105約1.11
13,800
9,798
10,778(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35787437
2019-04-16
用途: 液体の入れ替え
株式会社いわぎ物産センター

写真のイメージで注文してしまい、想像してたよりも柄が長くて重さも重く扱いにくかった。返品、交換不可の商品なので十分吟味して購入した方が良いと思います。

対象商品 : 35787412
2018-06-06
用途: 醤油の移動
片上醤油

木の柄だと古くなった時に木っ端の混入があり、ステンレス共柄が必要でした。作業のときの安心感、使用後の清掃などが確実にでき、価格もそれなりにしますが、とても満足しています。

対象商品 : 35787421
2016-06-14
用途: 計量時

コスト的にも問題なく納期も満足です。意外と使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする