曜日別特売

18-8 計量水マス(口無)

18-8 計量水マス(口無) - SUGICO(スギコ)18-8 計量水マス(口無) - SUGICO(スギコ)18-8 計量水マス(口無) - SUGICO(スギコ)18-8 計量水マス(口無) - SUGICO(スギコ)18-8 計量水マス(口無) - SUGICO(スギコ)18-8 計量水マス(口無) - SUGICO(スギコ)18-8 計量水マス(口無) - SUGICO(スギコ)18-8 計量水マス(口無) - SUGICO(スギコ)
(5件のレビュー)

耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。

用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(mL)
1目盛(mL)
最小目盛(mL)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
最小目盛(mL)
内径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35789984SH-633約30025507470
1,400
1,098
1,208(税込)
当日出荷
35789993SH-634約500501009290
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35790002SH-635約1000100200110108
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
35790011SH-636約1500100200120130
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
35790027SH-637約2000100300135145
2,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
35789975SH-632約20050506362
910
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35789975SH-63271241994SH-632SH-632 18-8 計量水マス(口無) SUGICO(スギコ) 7124199418-8 計量水マス(口無)SUGICO(スギコ)1個
929
税込1,022
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35790002
2021-08-07
用途: 作業用の容器
ソラナキッチン飲食業

値段もよく使いやすい。軽いし、横に広いのでつかいやすい

対象商品 : 35790002
2020-02-14
用途: コーヒー抽出用のネルフィルターを保管、メンテナンス煮沸に使用します
ニコニコ珈琲飲食業

SUGICO(スギコ)さんのビーカーは初めて使わしていただきます。一般的な1㍑マスと比べて底が広いです。一回りほどなので安定感があります。(広いぶん高さが1センチほど低い)表面がマットな感じがします。マルタ社のネルフィルター1-3人用を何個か保管、煮沸するのにいいサイズですね。

1が参考にしています
対象商品 : 35789984
2019-07-10
用途: ニワトリの餌やり

プラスチック製は透明で目盛りが読みやすいし、安いが環境に悪いので、こちらを購入しました。大切に使います。

対象商品 : 35789993
2016-08-12
用途: 醤油の計量時

コンパクトでしっかりしていますので使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 35790027
2015-11-28
用途: 食品
キャベツ ソフトクリーム

洗い易く使い良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする