SUGICO(スギコ)
18-8 ポータブル水入缶
ステンレス製の携帯ステンレスタンクです。
用途
液体の保管と移動
容量(L)
24
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
質量(g)
2500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×260×315
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35791847
SH-3626W
¥
34,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください