SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ガラス・樹脂・金属容器
SUGICO(スギコ)の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
SUGICO(スギコ)の ポリタンク/扁平缶
18-8 ポータブル水入缶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35791847
品番
SH-3626W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,000
ステンレス製の携帯ステンレスタンクです。
容量(L)
24
用途
液体の保管と移動
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
質量(g)
2500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×260×315
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。